• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Picior de stativ, Tip: F

Cod articol.: 442120 F
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filet
Dimensiune filet conectare, filet M10; M10×1,25; M12; M6; M8
Picior magnetic da
Bază magnetică lăţime 50 mm
Bază magnetică lungime 75 mm
Bază magnetică înălţime 55 mm
Forţă de atracţie 1.000 N
Tip produs Picior magnetic

Identificare și clasificare

Cod articol 442120 F
EAN / GTIN 7290005398223
Număr producător DG1003

Descriere

Execuţie:

Picioare magnetice permanente cu postament prismatic şi comutator. Forţa magnetică acţionează asupra părţii inferioare prismatice şi plate, precum şi asupra părţii late din spatele piciorului. Aderă pe toate suprafeţele plate şi cilindrice.
Magneţi de impact puternici cu talpă prismatică. Comutare cu buton rotativ.
Diverse fileturi interioare pentru prinderea diferitelor braţe articulate.

Adaptat pentru:

Braţe articulate Cod 442110 şi 442114.