Stativfot F

Art-nr: 442120 F
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Fleximagnet
anslutningsgänga M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
anslutningsgängans placering divers
hållkraft ca. 1 000 N
Längd 75 mm
Bredd 50 mm
höjd 55 mm
Produktslag Magnetfot

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 442120 F
EAN/GTIN 7290005398223

Benämning

Utförande:

Permanenta magnetfötter med V-spår i botten och ett vred. Magnetkraften verkar via V-spåret på undersidan, den platta undersidan och fotens platta baksida. Fäster på alla jämna och cylindriska ytor.
Kraftiga slagmagneter med V-formad bas. Omkoppling med hjälp av vridhandtag.
Olika innergängor för montering av olika ledarmar.

Passar till:

Ledarmar nr 442110 och 442114.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen