Noga za merilno stojalo, Tip: F

Št. art.: 442120 F
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Magnet s prilagodljivim priključnim navojem
Priključni navoj M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
Položaj priključnega navoja različno
Vpenjalna sila 1.000 N
Dolžina 75 mm
Širina 50 mm
Višina 55 mm
Vrsta izdelka Magnetne noge

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 442120 F
EAN/GTIN 7290005398223

Opis

Izvedba:

Noge iz permanentnih magnetov s prizmatičnim dnom in vrtljivim stikalom. Magnetna sila deluje prek prizmatične in ravne spodnje strani ter ravne hrbtne strani noge. Oprijem na vseh ravnih in cilindričnih površinah.
Močni magneti s stikalom in podnožjem s prizmo. Preklop z vrtljivo ročico.
Različni notranji navoji za pritrditev različnih zglobov.

Primerno za:

Zglobe art. 442110 in 442114.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov