• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Podstavec pro stativ, Typ: F

Artiklové číslo: 442120 F
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
95 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Přípojka závit
Připojovací závit – velikost, závit M10; M10×1,25; M12; M6; M8
Magnetická noha ano
Šířka magnetické nohy 50 mm
Délka magnetické nohy 75 mm
Výška magnetické nohy 55 mm
Přídržná síla 1 000 N
Druh produktu magnetická noha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 442120 F
EAN / GTIN 7290005398223
Číslo výrobce DG1003

Popis

Provedení:

Trvale magnetické stojánky s prismem a otočným spínačem. Magnetická síla působí přes hranolovou a plochou dolní stranu a přes plochou zadní stranu stojánku. Drží na všech plochých a válcových plochách.
Silné rázové magnety s prizmatickou dosedací plochou. Spínání pomocí otočné rukojeti.
Různé vnitřní závity pro upínání různých kloubových ramen.

Vhodné pro:

Kloubová ramena č. 442110 a 442114.