Braţ articulat 3-D, Tip: 120

Cod articol.: 442114 120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
203 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru
Brațele se pot mișca liber da
Numărul de brațe articulate 2
Lungime braţ articulat 1 L1 56 mm
Lungime braţ articulat 2 L2 51 mm
Racord filet; filet
Dimensiune filet conectare, filet M6; M5
Conector de aliniere, filet Median; Median
Picior magnetic da
Material Oţel
Generare forță de strângere mecanic
Tip trepied Braţ articulat 3D
Tip produs Stativ de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 442114 120
EAN / GTIN 4045197551214
Număr producător 442114 120
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Braţe articulate 3-D mecanice cu blocare centrală. Toate cele trei articulaţii se blochează cu un singur mâner rotativ. Forţă de strângere reglabilă şi progresivă cu stabilitate înaltă. Articulaţiile sferice permit o poziţionare rapidă şi simplă.