Suport hidraulic de măsurare cu magnet (cu bază) Cu reglare mecanică de precizie pe bază, Cursă maximă: 300mm

Cod articol.: 440790 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cursă maximă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursă maximă 300 mm
Racord filetat Filet exterior M8
Amplasare racord filetat median
Forţă de atracţie 800 N
Bază magnetică lungime 60 mm
Bază magnetică lăţime 50 mm
Bază magnetică înălţime 55 mm
Tip produs Stand de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 440790 300
EAN / GTIN 4260180710014
Număr producător 104319
Producător/responsabil Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Descriere

Execuţie:

Stand de măsurare hidraulic cu fixare centrală. O mână rămâne liberă pentru reglarea ceasului comparator. Toate articulaţiile se fixează rigid prin butonul central. Mecanica patentată produce presiune ridicată, astfel mânerul de fixare necesită doar o forţă mică pentru a fi închis. Circuitul hidraulic cu ulei este asigurat prin garnituri duble de etanşare împotriva scurgerilor de ulei. Forţa de fixare poate fi reglată progresiv. La prinderea ceasului comparator, braţele articulate sunt pivotante la 360° şi braţul de fixare a comparatorului este pivotant la 180°. Suport pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ tijei 8 mm sau prismă.
Bază magnetică cu talpă prismatică. Magnet permanent puternic. Comutator pentru activarea şi dezactivarea forţei magnetice. Forţa magnetică acţionează asupra părţii plate din spate şi asupra părţii prismatice inferioare a bazei.
Suplimentar cu reglaj fin, rotativ, la nivelul bazei magnetice; stabilitate mare şi în prezenţa unor forţe de măsurare mai ridicate.

Notă:

Suporturile de măsurare hidraulice pot suporta oscilaţii mari de temperatură dacă fixarea este deschisă. Pentru aceasta, uleiul are nevoie de un anumit timp pentru a egaliza temperatura. Când fixarea este închisă se poate realiza o diferenţă de temperatură de maxim 15 °C fără oscilaţii puternice de presiune. Aceasta poate provoca pagube la stativ sau la obiectele susţinute.