Stativ de măsurare hidraulic (cu bază magnetică), Cursă maximă: 300mm

Cod articol: 440600 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
405 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cursă maximă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursă maximă 300 mm
Racord filetat M8
Amplasare racord filetat lateral
Forţă de atracţie 1.000 N
Bază magnetică lungime 75 mm
Bază magnetică lăţime 56 mm
Bază magnetică înălţime 58 mm
Tip produs Stand de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 440600 300
EAN / GTIN 4045197889805
Număr producător 440600 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Stativ de măsurare hidraulic cu blocare centrală - toate braţele sunt blocate rigid cu ajutorul butonului rotativ central. Uleiul hidraulic este asigurat împotriva pierderii cu garnitură dublă. Forţa de blocare poate fi reglată fără trepte. Roată de mână mare şi cauciucată (⌀ 54 mm) pentru strângere uşoară şi slăbirea blocării. Braţele articulate se rotesc 360° în jurul suportului de măsurare, sunt rabatabile 180° şi se potrivesc pentru ceasurile comparatoare cu tijă cu ⌀ de 6 şi 8 mm sau prismă.
Stativ incluzând suport magnetic cu comutator ergonomic. Magnet din ferită de mare putere cu suprafaţă de reazem rectificată în partea din spate şi partea de jos a prismei rectificată pentru montarea pe arbori şi corpuri cilindrice. Carcasă din plastic ușor de prins a suportului magnetic cu protecţie la impact şi izolare termică.

Livrare:

Braţ articulat Cod 440610 300 şi bază magnetică Cod 440620 1.

Notă:

Suporturile de măsurare hidraulice pot suporta oscilaţii mari de temperatură dacă fixarea este deschisă. Pentru aceasta, uleiul are nevoie de un anumit timp pentru a egaliza temperatura. Când fixarea este închisă se poate realiza o diferenţă de temperatură de maxim 15 °C fără oscilaţii de presiune. Aceasta poate provoca pagube la stativ sau la obiectele susţinute.