{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu de măsurare | 18 mm - 100 mm | |
| Precizie de repetare fără ceas comparator | 0,5 µm | |
| Adâncime de măsurare | 110 mm - 180 mm | |
| Număr de verificatoare alezaje | 3 | |
| Număr de bolţuri de măsurare | 27 | |
| Număr de discuri de măsurare | 7 | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte |
| Cod articol | 435070 18-100 | |
| EAN / GTIN | 2050001048028 | |
| Număr producător | 11500002 | |
| Producător/responsabil | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |