Ceas comparator de precizie digital Millimess, Tip: 2000W

Cod articol: 434671 2000W
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 34,10 € /buc.
  • 21,80 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricație
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 64

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Millimess
Standard Normă de fabricație
Domeniu de măsurare ± 1 mm
Citire comutabilă mm / inch
Citire selecţionabilă 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Înălţimea cifrelor 11,5 mm
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă USB
Clasă de protecţie IP IP 64
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Forţă de măsurare 0,8 N - 1 N
Precizie la repetare fw 0,1 µm
Histerezis fu 0,3 µm
Funcţie Preset (presetare) da
Tehnică de măsurare digital
Funcţie statică de măsurare da
Funcţie dinamică de măsurare nu
Tip produs Ceas comparator de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 434671 2000W
EAN / GTIN 4059192064303
Număr producător 4346700
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator de precizie digital cu precizia maximă a unui sistem inductiv de măsurare, la o rezoluţie de 0,1 µm. Afişaj mare, cu contrast puternic şi câmp de operare tactil, cu sensibilitate reglabilă. Alimentare cu tensiune prin acumulator integrat sau operare staţionară cu alimentare cu tensiune prin cablu USB (durabilitatea acumulatorului este de până la 1 lună). Afişaj digital cu funcţie TOL. Indicator al clasării valorii măsurate (bun/rebut/limită de avertizare sau de reprelucrare) cu semnale luminoase cu LED foarte clare (roşu / verde / galben). Afişaj rotativ la 280°.

Funcţionare:

IP64: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Cablu USB de date şi de încărcare Cod 498941 USB2 şi alimentator pentru USB.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Digimatic Cod 498941 Ref. D2.