Prelungitor pentru adâncimea de măsurare, Lungime: 250mm

Cod articol: 435142 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ ţevii 12 mm
Lungime 250 mm
Tip produs Prelungitor

Identificare și clasificare

Cod articol 435142 250
EAN / GTIN 2050001051073
Număr producător 12000000
Producător/responsabil Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descriere

Aplicaţie:

Pentru mărirea adâncimii de măsurare.

Adaptat pentru:

Instrumente de măsurare de precizie pentru interior cod 435040; 435050; 435190 de la ref. 35-60.

Notă:

Pentru adâncimi mari de măsurare de la 1000 mm până la 4000 mm se livrează prelungitoare pentru măsurarea la adâncimi mari din carbon. Din motive de stabilitate, prelungitoarele pentru măsurarea la adâncimi mari nu se combină.