{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | EasyBox | |
| Référence fabricant | EasyBox, Typ: U4T | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Nombre d’instruments de mesure raccordables max. | 4 | |
| Raccordement commande au pied | oui | |
| Type de raccordement | sortie | |
| Vitesse de transmission des données | 12 MB/s | |
| Type de produit | interface de données | |
| Connexion | USB | |
| Type de transmission | connexion | |
| Longueur | 157 mm; 157 mm | |
| Largeur | 90 mm; 90 mm | |
| Hauteur | 45 mm |
| Référence article | 434733 U4T | |
| EAN / GTIN | 2050001941091 | |
| Fabricant/personne responsable | MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.marposs.com |