{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Domeniu de măsurare | 12,5 mm | |
| Citire comutabilă | 0,01 mm | |
| Citire comutabilă | 0,0005 inch | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) | 0,025 mm | |
| Forţă de măsurare | 0,8 – 1,4 N | |
| ⌀ tijei de fixare h7 | 8 mm | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| ⌀ carcasă | 58 mm | |
| Grosime carcasă | 26 mm | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator | nu | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
| Tip produs | Ceas comparator |
| Cod articol | 434004 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197435330 | |
| Număr producător | 434004 12,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |