Palpator din rubin, Tip: 2

Cod articol.: 434915 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime buton 12 mm; 14 mm
Materialul vârfului rubin
Tip buton Buton cu bilă
Diametru bilă de palpare 4 mm; 5 mm
Tip produs Palpator de măsurare
Racord filet M2,5
Diametrul arborelui 6 mm; 7 mm
Material oțel
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 434915 2
EAN / GTIN 4045197295668
Număr producător 434915 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Vârf palpator special şi de schimb pentru ceasuri comparatoare, indicatoare de precizie şi şublere. Filet fixare M2,5.

Notă:

Vârfurile de măsurare speciale, fabricate conform schiţei clientului, disponibile la cerere.