Șurub Torx SR M3.5X0.6-6.5 T10 T10

Cod articol.: 4305967
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon nein
Lungime nominală L 6,5 mm
Dimensiunea filetului d1 M3,5
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiune acţionare TX10
Pasul filetului P 0,6 mm
Suprafaţă lustruit
Modelul coadăi Teilgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet M
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 4305967
EAN / GTIN 7291075411638
Număr producător 4305967
L-Număr L24000 802

Descriere

Descriere:

Șurub Torx SR M3.5X0.6-6.5 T10