SR M3.5X0.6-6.5 T10 Torx vijak

Št. art.: 4305967
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Oblika glave vijaka cilindrična glava
S pasom ne
Nazivna dolžina L 6,5 mm
Velikost navoja d1 M3,5
Pogonski profil TORX® notranji
Velikost pogona TX10
Korak navoja 0,6 mm
Površina svetlo
Izvedba stebla Teilgewinde
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka strojni vijak
Vrsta navoja M
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4305967
EAN/GTIN 7291075411638
Številka proizvajalca 4305967
L-število L24000 802

Opis

Opis:

Vijak Torx SR M3.5X0.6-6.5 T10