{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme tête de vis | tête cylindrique | |
| Avec moyeu | non | |
| Longueur nominale L | 6,5 mm | |
| Taille de filetage d1 | M3,5 | |
| Profil d’entraînement | TORX® femelle | |
| Taille d’empreinte | TX10 | |
| Pas de filetage P | 0,6 mm | |
| Surface | sans revêtement | |
| Type de queue | Teilgewinde | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | vis pour machines | |
| Type de filetage | M | |
| Matériau | acier |
| Référence article | 4305967 | |
| EAN / GTIN | 7291075411638 | |
| Réf. fabricant | 4305967 | |
| Article hors catalogue | L24000 802 |