SR M3.5X0.6-6.5 T10 Torx šroub

Artiklové číslo: 4305967
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Výška příruby L 6,5 mm
Rozměr závitu d1 M3,5
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu TX10
Stoupání závitu P 0,6 mm
Povrch lesklá, čistá
Provedení dříku Teilgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu M
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4305967
EAN / GTIN 7291075411638
Číslo výrobce 4305967
L-číslo L24000 802

Popis

Popis:

Šroub Torx SR M3.5X0.6-6.5 T10