{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 100 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,007 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Număr de micrometre | 4 | |
Număr de inele de calibrare | 2 | |
⌀ inel calibrare | 62 / 87 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 428991 50-100 | |
EAN / GTIN | 4045197327994 |