{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 225 mm - 250 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,008 mm | |
mått a | 0,5 mm | |
standardmätdjup | 115 mm | |
mätdjup med förlängning | 265 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 428500 225-250 | |
EAN/GTIN | 2050001048523 |