Micrometru de interior pentru intervale mari de măsurare, Domeniu de măsurare: 100-500mm

Cod articol: 427900 100-500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 97,60 € /buc.
  • 130,00 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 100 mm - 500 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
⌀ pivot 7,5 mm
⌀ tamburului micrometric 17,5 mm
Prelungitoare 25; 50; 100; 200 mm
Tehnică de măsurare analog
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 427900 100-500
EAN / GTIN 2050001038081
Număr producător 4168022
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Construcţie uşoară, în tub rezistent la îndoire. Tijă de măsurat călită şi rectificată în întregime. Suprafeţe de măsurare călite şi rectificate semisferic. O suprafaţă de măsurare este reglabilă. Ciocurile de măsurare, vernierul şi părţile de citire sunt cromate mat. Imediat utilizabile fără operaţii auxiliare de reglare.

Precizie:

(4 + L/100) µm.

Livrare:

Micrometru, prelungitoare Cod 427950.

Accesorii opţionale:

Prelungitoare Cod 427950.