Micrometru digital de interior cu cioc de măsurare cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 5-30mm

Cod articol: 426850 5-30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 29,50 € /buc.
  • 36,60 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 5 mm - 30 mm
Citire 0,001 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Micrometru de interior cu cioc de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 426850 5-30
EAN / GTIN 4946368696157
Număr producător 345-250-30
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Citire directă pe afişajul digital. Tijă călită, lepuită şi rectificată complet. Ciocuri de măsurare armate cu carbură, rectificate şi lepuite cu precizie. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare. Cu şurub de blocare.

Execuţie - Imagine:

Presetare pentru o valoare iniţială aleasă.
Repunere la zero în fiecare poziţie fără ştergerea valorii absolute.
Cu tasta de memorare se poate înregistra rezultatul măsurătorii (de ex. în cazul unor poziţii de măsurare nefavorabile).

Precizie:

Până la 30 mm: 5 µm / de la 30 mm: 6 µm.

Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497445, calibre-inel Cod 484030.