Micrometru digital de interior cu cioc de măsurare cu ieşire de date 25-50 mm

Cod articol: 426850 25-50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 27,80 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 25 mm - 50 mm
Citire 0,001 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Micrometru de interior cu cioc de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 426850 25-50
EAN / GTIN 4946368511306
Număr producător 345-251-30

Descriere

Execuţie:

Citire directă pe afişajul digital. Tijă călită, lepuită şi rectificată complet. Ciocuri de măsurare armate cu carbură, rectificate şi lepuite cu precizie. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare. Cu şurub de blocare.

Execuţie - Imagine:

Presetare pentru o valoare iniţială aleasă.
Repunere la zero în fiecare poziţie fără ştergerea valorii absolute.
Cu tasta de memorare se poate înregistra rezultatul măsurătorii (de ex. în cazul unor poziţii de măsurare nefavorabile).

Precizie:

Până la 30 mm: 5 µm / de la 30 mm: 6 µm.

Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497445, calibre-inel Cod 484030.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb