Banc mic de măsurare a lungimilor Precimar, Tip: SM60

Cod articol: 424920 SM60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 25 mm
Paralelismul plan al suprafeţelor de măsurare 1 µm
Forţă de măsurare 1 N
⌀ suprafeţe măsurare 6 mm
Tehnică de măsurare analogic
Tip produs Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie
Greutate 9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 424920 SM60
EAN / GTIN 4059192064624
Număr producător 5357360
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Banc mic de măsurare a lungimilor pentru măsurători rapide şi precise în producţie. Masă suport cu înălțime reglabilă continuu (⌀ 60 mm). Protecţia instrumentelor de măsurare folosite cu ajutorul cuplajului încorporat. Suprafeţe de măsurare călite. Utilizabil cu toate aparatele de afişare cu coadă de fixare de 8 mm (disponibil la cerere).

Livrare:

Fără ceas comparator sau ceas comparator de precizie.

Accesorii opţionale:

Ceas comparator Cod 434314 Ref. 25; 434318 Ref. 25; 434320 Ref. 25; 434324 Ref. 25; 434656 Ref. 25; 434655 Ref. 25; Dispozitiv compact de măsurare a lungimilor 434707 Ref. 1200; Palpator inductiv 434760 Ref. 2004M