Banc mic de măsurare a lungimilor Precimar SM60-V

Cod articol: 424920 SM60-V
Reducere
2235,10 €
Preț valabil până la 30 iun. 2024
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 25 mm
Paralelismul plan al suprafeţelor de măsurare 1 µm
Forţă de măsurare 5 N
⌀ suprafeţe măsurare 6 mm
Tehnică de măsurare analogic
Tip produs Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie
Greutate 9 kg

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 424920 SM60-V
EAN / GTIN 2050002079496

Descriere

Execuţie:

Banc mic de măsurare a lungimilor pentru măsurători rapide şi precise în producţie. Masă suport cu înălțime reglabilă continuu (⌀ 60 mm). Protecţia instrumentelor de măsurare folosite cu ajutorul cuplajului încorporat. Suprafeţe de măsurare călite. Utilizabil cu toate aparatele de afişare cu coadă de fixare de 8 mm (disponibil la cerere).
Vârfuri de măsurare interschimbabile.

Livrare:

Fără ceas comparator sau ceas comparator de precizie.
Inclusiv inserții de măsurare din carbură plane ⌀ 3,5 mm.

Accesorii opţionale:

Ceas comparator Cod 434314 Ref. 25; 434318 Ref. 25; 434320 Ref. 25; 434324 Ref. 25; 434656 Ref. 25; 434655 Ref. 25; Dispozitiv compact de măsurare a lungimilor 434707 Ref. 1200; Palpator inductiv 434760 Ref. 2004M
La cerere se pot livra şi alte vârfuri de măsurare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii