Execuţie:
Ceas comparator digital de mare precizie, cu cifre ale afişajului foarte mari (11 mm) şi afişare integrată a toleranţei. Afişaj barograf analogic suplimentar ce indică limitele de toleranţă. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă..Funcția absolut: Este posibilă aducerea la zero din orice poziţie, fără a pierde raportarea la referinţă. Factor reglabil cu afişare pe ecran. Diferitele funcţii pot fi salvate direct în ceasul comparator. Setările şi valorile salvate (factor, preset, toleranţe) sunt păstrate în memorie chiar şi după schimbarea bateriei.
Afişaj rotativ la 280°.
Funcţii dinamice de măsurare (MAX / MIN): Pentru verificarea concentricităţii şi a planeităţii sau căutarea punctului de întoarcere.
Funcţionare:
IP42: Protecţie la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm; a se feri însă de scule şi de sârme.
Livrare:
Inclusiv 1 baterie Cod
081560 Ref. CR2450.
Accesorii opţionale: