{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Domeniu de măsurare | 12,5 mm | |
| Citire comutabilă | 0,0005 mm | |
| Citire comutabilă | 0,00002 inch | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) | 0,004 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic; Sistem radio i-wi MAHR | |
| Clasă de protecţie IP | IP 42 | |
| Forţă de măsurare | 0,65 − 0,90 N | |
| ⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
| Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| ⌀ carcasă | 58 mm | |
| Grosime carcasă | 35 mm | |
| Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator | nu | |
| Aplicaţie radio | Software-ul producătorului | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2450 | |
| Tip produs | Ceas comparator |
| Cod articol | 434324 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4059192014650 | |
| Număr producător | 4337663 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |