{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 107 G | |
| Denumirea producătorului | Prüfplatte aus Hartgranit | |
| Lăţime | 1.000 mm | |
| Adâncime | 630 mm | |
| Concentrație | 100 mm | |
| Precizie | 1 | |
| Standard | DIN 876 | |
| Suprafaţă | Lăpuit | |
| Tip produs | Placă din granit | |
| Greutate | 190 kg | |
| Materialul plăcii | granit |
| Cod articol | 4221545 | |
| EAN / GTIN | 4059192011741 | |
| Număr producător | 4221545 | |
| L-Număr | L40080 2247 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |