107 G/00 Placă de testare 1200x800x150 mm

Cod articol.: 4221506
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie 107 G
Denumirea producătorului Prüfplatte aus Hartgranit
Precizie 00
Standard DIN 876
Suprafaţă Lăpuit
Culoarea negru
Tip produs Placă din granit
Greutate 432 kg
Materialul plăcii granit

Identificare și clasificare

Cod articol 4221506
EAN / GTIN 4059192011574
Număr producător 4221506
L-Număr L40090 536
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Granit negru dur, selectat, cu granulație fină
  • Dispoziție strânsă a cristalelor, deci omogenitate ridicată
  • Duritate 6-7 conform scării Mohs
  • Suprafață de testare șlefuită cu suprafață mată de mătase, deci fără strălucire
  • Rezistență absolută la coroziune
  • Nu magnetică și neconductoare
  • Facil de mutat instrumentele de măsură și echipamentele de testare

Descriere:

107 G Placă de încercare din granit dur
  • Clasa de toleranță 00
  • DIN 876
  • Grosimea plăcii în mm: 150
  • Dimensiunea plăcii în mm: 1200 x 800
  • 432kg

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Placă de testare din granit dur
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Aplicație:
  • Tipul de produs: 107 G