{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 600 mm - 700 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/100 mm | |
Hibahatár | 9 µm | |
Orsó ⌀ | 10 mm | |
Orsó mérési útja | 50 mm | |
Mérődob ⌀ | 24 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Súly | 10 kg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 420920 600-700 | |
EAN / GTIN | 4250099610833 |