Şubler digital de adâncime pentru canale IP 67, i-wi, Domeniu de măsurare: 200mm

Cod articol.: 418759 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 13,30 € /buc.
  • 16,35 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şublere de adâncime pentru canale
Tehnică de măsurare Digital
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; MAHR i-wi-Funksystem
Domeniu de măsurare max. 200 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Citire 0,01 mm
Clasă de protecție IP IP67
Lungimea tălpii 100 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Serie MarCal
Denumirea producătorului MarCal 30 EWRi-D
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Citire 0,0005 inchi
Secţiunea riglei de măsurare 12 × 3,5 mm
Tijă adâncime existentă da
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Citire comutabilă da
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Standard ISO 13385
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 418759 200
EAN / GTIN 4059192066147
Număr producător 4126535
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Pentru măsurarea canelurilor, a canalelor, a decupajelor, a treptelor etc. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă.
Afişaj LCD foarte mare cu cifre mari de 11 mm. Interfaţă de date integrată, fără fir, i-wi.
Riglă de măsurare cu cârlig dublu. Ambele suprafeţe de palpare pe un plan.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.
Radioreceptor i-wi Cod 498912.