{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | ISO 13385 | |
| Mjerno područje | 0 mm - 200 mm | |
| Očitavanje | 0,01 mm | |
| Očitavanje | 0,0005 col | |
| Očitavanje | mm / inča | |
| Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
| Prihvat | Sučelje za Digimatic; RS232C prihvat; USB međusklop; MAHR i-wi radijski sustav | |
| IP-klasa zaštite | IP 67 | |
| Bežična upotreba | Softver proizvođača | |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
| Duljina mosta | 100 mm | |
| Presjek mjerne vodilice | 12 × 3,5 mm | |
| Pakiranje | Etui | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
| Vrsta proizvoda | Pomični dubinomjer |
| Broj artikla | 418759 200 | |
| EAN / GTIN | 4059192066147 | |
| Broj proizvođača | 4126535 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |