Jauge de profondeur numérique pour rainures IP 67, i-wi, Plage de mesure: 200mm

Réf.: 418759 200
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 13,30 € /pcs.
  • 16,35 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit jauge de profondeur au 1/20 ème pour rainures
Métrologie mode numérique
Interface MAHR i-wi-Funksystem; interface Digimatic; interface USB; port USB
Plage de mesure max. 200 mm
Plage de mesure min 0 mm
Lecture 0,01 mm
Indice de protection IP IP67
Longueur semelle 100 mm
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Rechargeable non
Série MarCal
Référence fabricant MarCal 30 EWRi-D
Emballage Etui
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Ecart de mesure E MPE 0,03 mm
lecture 0 pouces
Section de la règle 12 × 3,5 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Sauvegarde des valeurs mesurées système de verrouillage de référence MAHR
Lecture commutable oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Norme ISO 13385
Certificat d’étalonnage déclaration de conformité fabricant
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 418759 200
EAN / GTIN 4059192066147
Réf. fabricant 4126535
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Pour la mesure de gorges, rainures, cavités, épaulements, etc. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.
Très grand affichage LCD, hauteur des chiffres: 11 mm. Interface de données sans fil intégrée i-wi.
Règle à double crochet. Les deux surfaces de contact se trouvent sur un même plan.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.
Récepteur radio i-wi 498912.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier

Disponibilité