{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart |
Nuten-Tiefenmessschieber
|
|
| Anzeigeart |
digital
|
|
| Schnittstelle |
Digimatic-Schnittstelle; MAHR i-wi-Funksystem; RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
|
|
| Messbereich max. |
200 mm
|
|
| Messbereich min. |
0 mm
|
|
| Ablesung |
0,01 mm
|
|
| IP Schutzart |
IP67
|
|
| Brückenlänge |
100 mm
|
|
| Anzahl enthaltener Batterien |
1 St.
|
|
| Batterieart |
Lithium (Li)
|
|
| Internationale Baugröße |
Knopfzelle (CR2032)
|
|
| wiederaufladbar |
nein
|
|
| Serie |
MarCal
|
|
| Herstellerbezeichnung |
MarCal 30 EWRi-D
|
|
| Verpackung |
Etui
|
|
| Energieversorgung |
Batteriebetrieben
|
|
| Material |
Edelstahl (INOX)
|
|
| Messabweichung E MPE |
0,03 mm
|
|
| Ablesung |
0 Zoll
|
|
| Querschnitt Messschiene |
12 × 3,5 mm
|
|
| Tiefenmaß vorhanden |
ja
|
|
| Messwertsicherung |
MAHR Reference-Lock-System
|
|
| Ablesung umschaltbar |
ja
|
|
| Ziffernhöhe LCD-Display |
11 mm
|
|
| Norm |
ISO 13385
|
|
| Prüfprotokoll |
Prüfprotokoll des Herstellers
|
|
| Schutzart / Schutzklasse |
IP Schutzart
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Kalibrierbar |
ja
|
|
| Rekalibrierbar |
ja
|
| Artikelnummer | 418759 200 | |
| EAN / GTIN | 4059192066147 | |
| Herstellernummer | 4126535 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |