Digitální hloubkoměr na drážky IP 67, i-wi, Rozsah měření: 200mm

Artiklové číslo: 418759 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 333,00 CZK / ks
  • 409,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Posuvný hloubkoměr na drážky
Měřicí technika
Digitální
Rozhraní
MAHR i-wi-Funksystem; RS232C rozhraní; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Rozsah měření max.
200 mm
Rozsah měření min.
0 mm
Odečet
0,01 mm
Typ krytí IP
IP67
Délka můstku
100 mm
Počet obsažených baterií
1 ks
Typ baterie
Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost
Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí
ne
Řada
MarCal
Označení výrobce
MarCal 30 EWRi-D
Obal
Pouzdro
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
Materiál
ušlechtilá ocel (INOX)
Odchylka měření E MPE
0,03 mm
Odečet
0,0005 palce
Průřez měřicí lišty
12 × 3,5 mm
Hloubkoměr k dispozici
ano
Měřená hodnota záloha
systém MAHR Reference-Lock
Přepínatelný odečet
ano
Výška číslic LCD displeje
11 mm
Norma
ISO 13385
Zkušební protokol
Zkušební protokol výrobce
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418759 200
EAN / GTIN 4059192066147
Číslo výrobce 4126535
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Pro měření zápichů, drážek, vybrání, osazení atd. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.
Velmi velký displej s výškou číslic 11 mm. Integrované, bezdrátové rozhraní i-wi.
Měřicí lišta s dvojitým háčkem. Obě dotykové plošky v jedné rovině.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.
i-wi rádiový přijímač č. 498912.