Şubler digital de adâncime TWIN CAL IP 67, Domeniu de măsurare: 250mm

Cod articol: 418697 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 24,10 € /buc.
  • 20,40 € /buc.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Citire comutabilă 0,01 mm
Citire comutabilă 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,03 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; TESA Link Connector TLC
Clasă de protecţie IP IP 67
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Lungimea tălpii 100 mm
Secţiunea riglei de măsurare 15×4 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şublere de adâncime

Identificare și clasificare

Cod articol 418697 250
EAN / GTIN 7630041106558
Număr producător 00530448

Descriere

Execuţie:

Afişaj digital mare de 11 mm, protecţie IP67, carcasă „Soft touch”, durată de funcţionare de 12000 ore, comutare în mod standby după 10 min. şi oprire automată după 2 ore, interfaţă TLC-TWIN, suprafaţă de măsurare în trepte de 4 mm lăţime.
Cu placă opritoare cu rotire la 360° pentru sarcini extinse de măsurare.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Universal pt. măsurarea adâncimilor, găurilor, treptelor, lăţimilor şi distanţelor.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498918, radio Cod 498921 Ref. BT.