Cuttere diagonale Micro-Tech

Cod articol: 417.SPMT
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte cu fălci plate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 417.SPMT
EAN / GTIN 3148511755334
Număr producător 417.SPMT
L-Număr L60130 2091

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cu acest clește aveți acces între două ancore ale componentelor DIP cu o distanță de 0,65 mm
  • Datorită fineții extreme, acest clește poate fi folosit numai în acest scop
  • Tăiere: la nivel
  • Fir Cu-Ni Ø 0,1 - 0,6 mm

Caracteristică:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [m]: 110
  • L1 [mm]: 6,5
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,6