PINCE FINE COUPE RASE MT

Réf.: 417.SPMT
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
Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 417.SPMT
EAN / GTIN 3148511755334
Réf. fabricant 417.SPMT
Article hors catalogue L60130 2091

Description

Description:

  • Points forts du produit: Cette pince permet d'accéder entre deux ancrages de composants DIP espacés de 0,65 mm
  • En raison de son extrême finesse, cette pince ne doit être utilisée que dans ce but
  • Coupe: à ras
  • Fil Cu-Ni Ø 0,1 - 0,6 mm

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [m]: 110
  • L1 [mm]: 6,5
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,6