MICRO-TECH® kniptang voor DIP en CMS componenten

Artikelnummer: 417.SPMT
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
Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 417.SPMT
EAN/GTIN 3148511755334
Nummer fabrikant 417.SPMT
L-nummer L60130 2091

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met deze tang heeft u toegang tussen twee ankers van DIP-componenten met 0,65 mm tussenruimte
  • Omwille van hun extreme fijnheid mag deze tang alleen voor dit doel worden gebruikt
  • Snijden: vlak
  • Cu-Ni draad Ø 0,1 - 0,6 mm

Kenmerk:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [m]: 110
  • L1 [mm]: 6,5
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,6