Micro-Tech Oldalcsípőfogók

Cikkszám: 417.SPMT
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Laposfogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 417.SPMT
EAN / GTIN 3148511755334
Gyártó száma 417.SPMT
L-szám L60130 2091
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ezzel a fogóval a DIP alkatrészek két horgonya között 0,65 mm távolságban férhet hozzá
  • Rendkívül finomsága miatt ez a fogó csak erre a célra használható
  • Vágás: síkban
  • Cu-Ni huzal Ø 0,1 - 0,6 mm.

Jellemző:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [m]: 110
  • L1 [mm]: 6,5
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,6