40 EWR-V (17) Micrometru digital de exterior 0-25mm, complet

Cod articol.: 4157045
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Durată de funcţionare 17.520 h
Serie Micromar
Clasă de protecție IP IP65
Denumirea producătorului Micromar 40 EWR-V
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Diametrului tamburului de măsurare 10 mm
Ax de măsurare diametru 6,5 mm
Ax de măsurare rotativ nu
Protecţie izolatoare pentru mâini da
Execuţie pivot călit
Vârf măsurare înlocuibil ja
Citire, milimetru 0,001 mm
Citire inch, inch 0,0001 inch
Funcţie Preset (presetare) da
Înălţimea cifrelor 10 mm
Iluminare afișaj da
Comutare măsurare relativă/ absolută da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Precizie ± 4 µm
Abatere de măsurare E MPE 4 µm
Forța de măsurare min. 5 N
Forța de măsurare max. 10 N
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 57 mm
Lăţime totală 32 mm
Înălţimea totală 11,5 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max 25 mm
Standard DIN 863-3
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 4157045
EAN / GTIN 4059192058609
Număr producător 4157045
L-Număr L40080 2680
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

    • Cu orificii de montare pentru inserții de măsurare cu ax Ø 3,5mm
    • Afișaj numeric cu contrast ridicat
    • Afișaj de măsurare rezistent la rugină, complet călit și rectificat
    • Reglare rapidă QUICK DRIVE
    • Afișaj non-rotativ
    • Crichet tras
    • Mâner din oțel vopsit, izolat termic

Descriere:

Micrometru exterior digital Micromar 40 EWR-V Domeniu de măsurare 0 - 25 mm
  • Pentru măsurarea diametrelor flancurilor de filet și ale angrenajelor cu ajutorul inserțiilor de măsurare interschimbabile.
  • Interfață de date: MarConnect (bidirecțională), USB, Digimatic
  • Clasa de protecție IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Incrementul în cifre mm/inch 0,001 / 0,00005″
Conţinut: Manual de instrucțiuni, baterie, etui.

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru măsurarea diametrelor flancurilor de filet și ale roților dințate, utilizând inserții de măsurare interschimbabile.
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 25 mm
  • Domeniul de măsurare: 0 - 1″
  • Forța de măsurare (text): 5 - 10
  • Dimensiunea c în mm: 57 mm
  • Dimensiunea a în mm: 32 mm
  • Dimensiunea b în mm: 11.5 mm
  • Înălțimea cifrelor: 10 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm
  • Pasul axului_mm: 5 mm
  • Limita de eroare_µm: 4 µm

Standard:

DIN 863-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Micromar" Vedeţi-le pe toate