40 EWR-V (17) Micrómetro digital para exteriores 0–25 mm, completo

Número de artículo: 4157045
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Duración de funcionamiento 17.520 h
Serie Micromar
Clase de protección IP: IP65
Denominación del fabricante Micromar 40 EWR-V
Embalaje Estuche
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Diámetro del tambor de medición 10 mm
Diámetro del husillo de medición 6,5 mm
Husillo de medición giratorio no
Protector de mano aislante
Modelo husillo templado
Insertos de medición intercambiables
Lectura, milímetros 0,001 mm
Lectura pulgadas, pulg. 0,0001 pul
Función de preajuste
Altura de las cifras 10 mm
Iluminación de pantalla
Conmutación medición relativa/absoluta
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 5 mm
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
División del tambor de medición 1/100 mm
Tratamiento de la superficie de medición templado
Precisión ± 4 µm
Desviación de medición E MPE 4 µm
Fuerza de medición mín. 5 N
Fuerza de medición máx. 10 N
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 57 mm
Anchura total 32 mm
Altura total 11,5 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 25 mm
Norma DIN 863-3
Certificado de prueba

Identificación y clasificación

Número de artículo 4157045
EAN / GTIN 4059192058609
Número del fabricante 4157045
Número L L40080 2680
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Con orificios para insertos de medición con eje Ø 3,5 mm
  • Indicación numérica de alto contraste
  • Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
  • Ajuste rápido QUICK DRIVE
  • Husillo no giratorio
  • Carraca de tracción
  • Mango de acero pintado, aislado térmicamente

Descripción:

Micrómetro de exteriores digital Micromar 40 EWR-V Rango de medición 0 - 25 mm
  • Para medir diámetros de flancos de rosca y engranajes mediante insertos de medición intercambiables.
  • Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional), USB, Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Incremento de dígitos mm/pulgada 0,001 / .00005″
Suministro: Manual de instrucciones, batería, maletín.

Característica:

  • Aplicación: Para medir diámetros de flancos de rosca y ruedas dentadas mediante insertos de medición intercambiables
  • Interfaz de datos: USB A
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Función: TOL (entrada de tolerancia y límite de aviso)
  • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
  • Función: ORIGEN (preajuste dimensional)
  • Función: mm/pulgada
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional)
  • Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
  • IP Clase de protección: IP 65
  • Función: HOLD (almacenamiento del valor medido)
  • Orificio de montaje: Para insertos de medición con eje Ø 3,5 x 15,5 mm
  • Nombre del producto: Micrómetros digitales
  • Interfaz de datos: Digimatic
  • Función: DATA (transmisión de datos)
  • Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
  • Función: Interfaz de datos bidireccional (consulta externa e introducción de valores característicos, así como ajuste de bloqueos de función individuales a través del software MarCom)
  • Alimentación eléctrica: Batería, tiempo de funcionamiento aprox. 2 años
  • Función: ABS (la visualización puede ponerse a cero sin perder la referencia al ORIGEN)
  • Tipo de producto: 40 EEA-V
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.001 / .00005″
  • Rango de medición: 0 - 25 mm
  • Rango de medición: 0 - 1″
  • Fuerza de medición (texto): 5 - 10
  • Cota c en mm: 57 mm
  • Dimensión a en mm: 32 mm
  • Dimensión b en mm: 11.5 mm
  • Altura de dígitos: 10 mm
  • Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm
  • Paso del husillo_mm: 5 mm
  • Límite de error_µm: 4 µm

Norma:

DIN 863-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Micromar" Ver todos