Micrometru digital de exterior cu tijă culisantă, ieşire de date, Interval de măsurare: 0-25mm

Cod articol.: 421602 0-25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,75 € /buc.
  • 29,20 € /buc.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Serie Micromar
Clasă de protecție IP IP65
Denumirea producătorului Digitale Bügelmessschraube 40 EWR-L
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Diametrului tamburului de măsurare 13 mm
Ax de măsurare diametru 6,5 mm
Ax de măsurare rotativ nu
Paralelismul suprafeţelor de măsurare 2 µm
Planeitatea suprafeţelor de măsurare 0,6 µm
Adâncimea locaşului cadrului-potcoavă 57 mm; 24 mm
Protecţie izolatoare pentru mâini da
Execuţie pivot călit
Cu dimensiune de reglare Da
Număr de etaloane de reglare 1 buc.
Vârf măsurare înlocuibil Nein
Citire, milimetru 0,001 mm
Citire inch, inch 0,0001 inch
Interfaţă Digimatic; Digimatic; Interfaţă USB
Funcţie Preset (presetare) da
Înălţimea cifrelor 10 mm
Iluminare afișaj nu
Asigurare valoare măsurată MAHR Reference-Lock-System
Comutare măsurare relativă/ absolută da
Messweg Spindel 25 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere nu
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Suprafaţă de măsurare design Suprafețe de măsurare rotunde
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură; călit
Precizie ± 2 µm
Eroare de toleranţă 2 µm
Abatere de măsurare E MPE ±2 µm
Forța de măsurare min. 5 N
Forța de măsurare max. 10 N
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 32 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max 25 mm
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare nu
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 421602 0-25
EAN / GTIN 4059192058524
Număr producător 4157020
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Micrometru inovator cu cifre de 10 mm pe ecran contrast puternic. Funcţie HOLD practică pentru menţinerea pe afişaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură. Tijă de măsurare călită şi rectificată. Suprafeţe de măsurare din carbură. Clichet avansat cu mecanism de avans rapid. Etrier din oţel, vopsit, cu izolaţie termică. Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziţie. Printr-un afişaj confortabil pentru indicarea toleranţei cu limite suplimentare de avertizare, utilizatorul recunoaşte dacă şi în ce măsură piesa se situează în limitele de toleranţă.
Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă.

Descriere:

  • Pasul tijei de 5 mm pe rotire reduce timpul de reglare.
  • Tija fixă protejează suprafeţele care trebuie să fie măsurate.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 1 etalon de reglare de la Ref. 25-50.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498941.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Micromar" Vedeţi-le pe toate