• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 EWR-V (17) Digitaler Bügelmessschraube 0-25 mm, komplett

Artikel-Nr.: 4157045
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Betriebsdauer 17.520 h
Serie Micromar
IP Schutzart IP65
Herstellerbezeichnung Micromar 40 EWR-V
Verpackung Etui
Energieversorgung Batteriebetrieben
Durchmesser Messtrommel 10 mm
Durchmesser Messspindel 6,5 mm
Messspindel drehend nein
Isolierhandschutz ja
Ausführung Spindel gehärtet
Messeinsätze wechselbar ja
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Ablesung Zoll, Zoll 0,0001 Zoll
Preset-Funktion ja
Ziffernhöhe 10 mm
Displaybeleuchtung ja
Umschaltung Relativ-/Absolutmessung ja
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Bügelmessschraube
Spindelsteigung 5 mm
Gefühlsratsche ja
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Messtechnik digital
Teilung Messtrommel 1/100 mm
Messflächen-Oberfläche gehärtet
Genauigkeit ± 4 µm
Messabweichung E MPE 4 µm
Messkraft min. 5 N
Messkraft max. 10 N
Anzahl Messschrauben 1 St.
Länge gesamt 57 mm
Breite gesamt 32 mm
Höhe gesamt 11,5 mm
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max 25 mm
Norm DIN 863-3
Prüfprotokoll ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4157045
EAN / GTIN 4059192058609
Herstellernummer 4157045
L-Nummer L40080 2680
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Aufnahmebohrungen für Messeinsätze mit Schaft-Ø 3,5mm
  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
  • QUICK DRIVE Schnellverstellung
  • Nicht drehende Spindel
  • Vorgezogene Ratsche
  • Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR-V Messbereich 0 - 25 mm
  • Zur Messung von Gewindeflanken- und Zahnrad-Durchmessern mittels wechselbaren Messeinsätzen.
  • Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional), USB, Digimatic
  • IP Schutzart: IP 65
  • DIN 863-3
  • Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie, Etui

Merkmal:

  • Anwendung: Zur Messung von Gewindeflanken- und Zahnrad-Durchmessern mittels wechselbaren Messeinsätzen.
  • Datenschnittstelle: USB
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Funktion: TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe)
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: ORIGIN (Maßvoreinstellung)
  • Funktion: mm/inch
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional)
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • IP Schutzart: IP 65
  • Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
  • Aufnahmebohrung: Für Messeinsätze mit Schaft-Ø 3,5 x 15,5 mm
  • Produktbezeichnung: Digitale Bügelmessschraube
  • Datenschnittstelle: Digimatic
  • Funktion: DATA (Datenübertragung)
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Funktion: Bi-direktionale Datenschnittstelle (externe Abfrage und Eingabemöglichkeit von Kennwerten sowie Einstellung individueller Funktionssperren per Software MarCom)
  • Energieversorgung: Batterie, Betriebszeit ca. 2 Jahre
  • Funktion: ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren)
  • Produkttyp: 40 EWR-V
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Messbereich: 0 - 25 mm
  • Messbereich: 0 - 1″
  • Messkraft (Text): 5 - 10
  • Abmessung c in mm: 57 mm
  • Abmessung a in mm: 32 mm
  • Abmessung b in mm: 11.5 mm
  • Ziffernhöhe: 10 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6.5 mm
  • Spindelsteigung_mm: 5 mm
  • Fehlergrenze_µm: 4 µm

Norm:

DIN 863-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Micromar" Alle ansehen