Şubler digital IP54 cu ieşire de date inclusiv set de accesorii, Interval de măsurare: 150mm

Cod articol: 412840 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 3,7×1,3
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,02 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,3
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Clasă de protecţie IP IP 54
Lungimea ciocului 40 mm
Înălţime cifre afişaj LCD 11,5 mm
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 412840 150
EAN / GTIN 4062406127367
Număr producător 412840 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şubler digital cu o gamă extinsă de accesorii - permite măsurarea canelurilor, canalelor şi a distanţelor dintre găuri.
  • Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11,5 mm.
  • Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic.
  • Carcasă ergonomică cu componente din Haptoprene®, pentru o mânuire confortabilă.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

1 şubler digital IP54 cu ieşire de date Cod 412680 Ref. 150.
2 perechi de elemente portante pentru vârf de măsurare scurte şi lungi.
3 perechi de vârfuri de măsurare cu discuri de măsurare ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 perechi de vârfuri de măsurare cu con de măsurare ⌀ 9 mm, 60° şi ⌀ 12 mm, 60°.
1 pereche de vârfuri de măsurare cu cilindru de măsurare ⌀ 1,5×9 mm.
1 sistem de arcuri pentru forţă de măsurare constantă.
1 cheie în L.
1 bază de măsurare de adâncime 75 mm.
Inclusiv cutie de plastic stabilă.
Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Piese de schimb:

Capac ieşire de date Cod 412237 Ref. D, suport baterie Cod 412237 Ref. B.