SET DE etriere digitale IP67 cu tijă de adâncime rotundă şi ieşire de date, Număr de şublere: 10

Cod articol.: 412735 10
Reducere
2.034,25 €
Setați prețul 10 buc. (121,60 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 49,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 180,00 € /buc.
  • 100,50 € /buc.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şublere Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 10 buc.
Număr de baterii incluse 10 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Clasă de protecție IP IP67
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Citire 0,01 mm
Citire inch 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Lungimea ciocului 40 mm
Tijă adâncime existentă Da
Tijă adâncime forma rotund
Diametru măsurător adâncime 1,6 mm
Tehnică de măsurare Digital
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Citire comutabilă Da
Standard ISO 13385
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 412735 10
EAN / GTIN 4067263132899

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic. Sistem de măsurare inductiv, etanş la apă, cu funcţie de blocare a punctului de referinţă (Reference-Lock). Suprafeţele de măsurare sunt finisate / lepuite cu precizie.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 ref. CR2032 per șubler.
10× șubler cod 412731 ref.150.