Conjunto de pie de rey digital IP67 con varilla de profundidad redonda, capacidad de medición de 150 mm, Número de pies de rey: 10

Número de artículo: 412735 10
Descuento
2.014,50 €
Establecer precio 10 Unidad (121,60 € / 1 Unidad)
Precio válido hasta 31 may 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 49,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 210,60 € /piezas
  • 117,59 € /piezas
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de pies de rey Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: ⌀ 1,6
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
Varilla de profundidad existente
Varilla de profundidad ⌀ 1,6
Clase de protección IP IP 67
Longitud del pico 40 mm
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición digital
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal
USP1 Pie de rey digital, IP67 con medidor de profundidad redondo, capacidad de medición de 150 mm, lectura de 0,01 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 412735 10
EAN / GTIN 4067263132899

Descripción

Ejecución:

Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible. Sistema de medición inductivo, resistente al agua, con función de bloqueo de referencia. Las superficies de medición están lapeadas con precisión.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.° 081560 tam. CR2032 por cada pie de rey.
10 pies de rey n.° 412731 tam. 150.

Descargas y documentos

Productos adecuados