JEU de pieds à coulisse numériques IP67 avec jauge de profondeur ronde, plage de mesure 150 mm, Nombre de pieds à coulisse: 10

Réf.: 412735 10
Remise
1 876,25 €
Fixer le prix 10 Unité (121,60 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 49,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 180,00 € /pcs.
  • 100,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pieds à coulisse Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 10 pc.
Nombre de piles incluses 10 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Indice de protection IP IP67
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempage oui
Surface de mesure rodage fin
Erreur admissible 0,03 mm
Ecart de mesure E MPE 0,03 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture pouces 0,0005 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 150 mm
Longueur de bec 40 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Forme jauge de profondeur forme ronde
Diamètre jauge de profondeur 1,6 mm
Métrologie mode numérique
Technique de mesure de l’instrument de mesure procédé inductif électromagnétique
Sauvegarde des valeurs mesurées système de verrouillage de référence MAHR
Lecture commutable oui
Norme ISO 13385
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse universel
Etalonnable oui
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 412735 10
EAN / GTIN 4067263132899

Description

Exécution:

Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible. Système de mesure inductif, étanche à l’eau, avec fonction de verrouillage de référence. Surfaces de mesure finement rodées.

Fonctionnement:

IP67 : Protection contre l’immersion temporaire dans l’eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032 par pied à coulisse.
10× pieds à coulisse 412731 réf. 150.