{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | ISO 13385 | |
| Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
| Rozlišení | 0,01 mm | |
| Odečet | 0,0005 palec | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
| Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | |
| Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
| Hloubkoměr | ⌀ 1,6 | |
| Ochranná třída IP | IP 67 | |
| Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
| Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
| Všechny díly | kalené | |
| Obal | Stabilní box | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | |
| USP1 | Digitální posuvné měřítko, IP67 s kruhovým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm, odečet 0,01 mm |
| Katalogové číslo | 412735 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263132899 |