Şubler digital cu sistem AOS şi ieşire de date, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol: 412642 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
În stoc
309 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 3,7×1,4
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat: Procedeu electromagnetic inductiv
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Abatere de măsurare E MPE ±0,02 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,4
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Lungimea ciocului 40 mm
Înălţime cifre afişaj LCD 9 mm
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) 20000 h
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 412642 150
EAN / GTIN 4946368667928
Număr producător 500-161-30
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Rezultatul măsurătorii afişat cu cifre uşor lizibile (înălţime 9 mm). Sistemul de măsurare electromagnetic AOS (Advanced Onsite Sensor) oferă protecţie mărită împotriva apei şi prafului.
  • Riglă gradată absolută, permite măsurare rapidă şi precisă, fără punerea la zero.
  • Consum redus de energie electrică (20000 de ore de utilizare continuă), afişarea încărcării bateriei.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357 .

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497080 şi Cod 497100 cu tastă de date.
Capac pentru compartimentul de baterii Cod 412239 Ref. B.