Cutie din plastic, Tip: MS150

Cod articol: 412474 MS150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 275 mm
Dimensiune exterioară l 125 mm
Dimensiune exterioară H 43 mm
Lungime în G 11
Lăţime în G 5
Dimensiune interioară L 266 mm
Dimensiune interioară l 103 mm
Dimensiune interioară H 33 mm
Tip produs Cutie

Identificare și clasificare

Cod articol 412474 MS150
EAN / GTIN 4062406698034
Număr producător 412474 MS150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport din spumă frezat, cu locaş pentru şubler, punte de măsurare de adâncime şi baterie de schimb. Dimensiune exterioară în acord cu produsele GridLine. Blocare frontală cu operare cu o singură mână (cu excepţia cod 412474 măr. MS150).

Adaptat pentru:

Şubler Nonius, şubler cu ceas şi şubler digital.

Adaptat pentru:

Domeniu de măsurare: 150 mm